{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 90 grad | |
| Material vârf | oțel | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Formă, DIN 5256 | Forma D | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 | Pentru inele de siguranţă interioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare | 85 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare | 140 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Lungimea totală | 312 mm |
| Cod articol | 2930862 | |
| EAN / GTIN | 4010886946343 | |
| Număr producător | 2930862 | |
| L-Număr | L60160 5428 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |