Klešče za obročne sponke za notranje pritrdilne obroče, kotne

Št. art.: 2930862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; sive
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 90 stopinj
Material konice jeklo
Vrsta zgloba nameščen členek
Oblika, DIN 5256 oblika D
Uporaba varnostnega obroča, DIN 5256 z notranje varovalne obroče
Za premer min., z notranje varovalne obroče 85 mm
Za premer maks., z notranje varovalne obroče 140 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Material kromvanadijevo jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kaljeno v olju
Standard DIN 5256
Celotna dolžina 312 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2930862
EAN/GTIN 4010886946343
Številka proizvajalca 2930862
L-število L60160 5428
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
90° kotne čeljusti
Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Vtisnjene konice iz jekla z valjčnimi ležaji, odpornega na visoko obrabo
Geometrija konic odporna na zvijanje
Vijačen spoj
Siva barva jekla, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 312 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 70 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 3,2 mm
  • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Premer gredi [mm]: 85-140
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez