Pince pour circlips intérieurs coudés 85-140mm

Réf.: 2930862
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Matériau pointe acier
Type d’articulation articulation noyée
Type, DIN 5256 type D
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 85 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 140 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage à l’huile
Norme DIN 5256
Longueur totale L 312 mm

Identification et classification

Référence article 2930862
EAN / GTIN 4010886946343
Réf. fabricant 2930862
Article hors catalogue L60160 5428
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DIN 5256 forme D
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes bleues

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 312 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 70 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 3,2 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 85-140
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non