Poanson pentru Torx® ⌀ d = 12 mm TX25 mm

Cod articol: 293063 TX25
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX25
Profil Torx®
L 4 mm
L1 25 mm
Toleranţă - 0,005 până la + 0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 4,54 mm
⌀ găurii prealabile 3,35 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293063 TX25
EAN / GTIN 4045197947482

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături