Portsculă pentru broşare, metric ⌀ d = 5 mm, ⌀ cozii DS: 20mm

Cod articol.: 293029 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Diametrul nominal d 5 mm
Diametru exterior D 22 mm
Diametrul arborelui Ds 20 mm
Lungimea tijei Ls 46 mm
Lungime cap L1 34 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293029 20
EAN / GTIN 4062406128708
Număr producător 293029 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru strunguri longitudinale.

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.