{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Profil | Torx Plus® | |
| Tolerance | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Forboringsdiameter | 2,8 mm | |
| Torx®-profil | 15IP | |
| Belægning | TiN | |
| Producentbetegnelse | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Udvendig diameter D | 12 | |
| Samlet længde L | 25 mm | |
| Profillængde tmax | 3 mm | |
| Torx® radialnitning, udv. diameter | 3,3 mm | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 293017 IP15 | |
| EAN/GTIN | 4062406396756 | |
| Producentnummer | 293017 IP15 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |