• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Rolă de vălţuit/galetat convexă 10 mm

Cod articol: 291442 10
Reducere
197,66 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ rolei 10 mm
Materialul sculei HSS
Lăţimea rolelor 4 mm
⌀ găurii rolei 4 mm
Rugozitate 2 µm - 3 µm
Forma convex
Tip RRE
Tip produs Concasor neted cu valţuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 291442 10
EAN / GTIN 4030741391019
Număr producător 41020589

Descriere

Execuţie:

Şlefuit (Rz = 2 µm – 3 µm).
Role de laminat convexe HSS – Tip RRE.

Avantaj:

  • Calitate îmbunătăţită a suprafeţelor.
  • Ecruisarea suprafeţelor.
  • Reducerea timpului de proces.

Aplicaţie:

Pentru satinarea pieselor cilindrice.

Adaptat pentru:

Suport pentru randalinare: Cod 290000; 290001