Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kladka pro válečkování konvexní, ⌀ válečků: 10mm

Artiklové číslo: 291442 10

Vyberte variantu a množství

⌀ válečků (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válečků 10 mm
Řezný materiál HSS
Šířka kladky 4 mm
⌀ otvoru kolečka 4 mm
Hodnota drsnosti 2 µm - 3 µm
Tvar Konvexní
Typ RRE
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291442 10
EAN / GTIN 4030741391019
Číslo výrobce 41020589
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Broušeno (Rz = 2 µm – 3 µm).
Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

  • Vylepšená kvalita povrchu.
  • Zpevnění povrchů.
  • Redukce procesní doby.

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro:

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001