• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Gladwalsrol convex 10 mm

Artikelnummer: 291442 10
Korting
191,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Rol-⌀ 10 mm
Snijmateriaal HSS
Rolbreedte 4 mm
Rolboring-⌀ 4 mm
Ruwheidswaarde 2 µm - 3 µm
Vorm Convex
Type RRE
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291442 10
EAN/GTIN 4030741391019
Nummer fabrikant 41020589

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen (Rz = 2 µm– 3 µm).
Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.

Voordeel:

  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
  • Versteviging van de oppervlakken.
  • Reductie van de procestijd.

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v.:

Kartelgereedschap: Nr. 290000; 290001