Cheie cu cuplu de strângere 1-5 N-m Z 8

Cod articol.: 2907151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Funcţie îndoire da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Diametrul axului știftului 8 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,025 Nm
Principiu de declanşare Declanşare mecanică lungă
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 220 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2907151
EAN / GTIN 0701698905959
Număr producător 2907151
L-Număr L60160 6216
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
  • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la valoarea de cuplu dorită, permițând aplicarea unei game de setări diferite de cuplu
  • Facilitate de utilizare. Poate fi utilizat în spații restrânse prin designul său compact
  • Electronică. Ideal pentru asamblarea și întreținerea în siguranță a componentelor electronice, deoarece această sculă este conformă cu EPA pentru utilizarea în zonele sensibile la electrostatică
  • Viață lungă de viață a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
  • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
  • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
  • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicațiile de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
  • Versiunile N.m sau lbf.in vin fie cu un racord de 8 mm, fie cu un racord dreptunghiular de 9x12
  • Pot fi furnizate ca parte a unui kit personalizat
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 1 Nm
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 220 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Vernier Nm: 0,025 Nm
    • Precizie: +/- 6 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii