{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Funkce řehtačky | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 1 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 5 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Materiál nástrje | ocel k zušlechtění | |
| Průměr dříku čepu | 8 mm | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 0,025 Nm | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění dlouhé dráhy | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (čípková stopka) | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Celková délka | 220 mm |
| Katalogové číslo | 2907151 | |
| EAN / GTIN | 0701698905959 | |
| Číslo výrobce | 2907151 | |
| L-číslo | L60160 6216 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |