{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Fonction Knick | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Matériau outil | acier pour traitement thermique | |
| Diamètre axe de tourillon | 8 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 0,025 Nm | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à 20° mécanique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour outils emboîtables (axes de tourillon) | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur totale | 220 mm |
| Référence article | 2907151 | |
| EAN / GTIN | 0701698905959 | |
| Réf. fabricant | 2907151 | |
| Article hors catalogue | L60160 6216 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |