• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cuţit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lăţimea canalului m: 4mm

Cod articol.: 290351 4
Reducere
167,89 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul arborelui Ds 16 mm
Lubrifiant de răcire nu
Potrivit pentru lăţime canal m 4 mm; 5 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 10 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Lungime activă A 37 mm
Decalaj central L3 5,35 mm
Rază suport de plăcuțe R2 5 mm
Lungimea tijei Ls 30 mm
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290351 4
EAN / GTIN 4062406099503
Număr producător 290351 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm).

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.