• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango EWS + Benz, a partir de anchura de ranura m: 4mm

Número de artículo: 290351 4
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro vástago Ds 16 mm
Lubricante refrigerante no
Adecuado para anchura de ranura m 4 mm; 5 mm
Diámetro del portacuchillas D1 10 mm
Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Longitud de alcance A 37 mm
Desplazamiento central L3 5,35 mm
Radio portacuchillas R2 5 mm
Longitud vástago Ls 30 mm
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290351 4
EAN / GTIN 4062406099503
Número del fabricante 290351 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej., para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm).

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391− 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.