• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka EWS + Benz, Od šířky drážky m: 4mm

Artiklové číslo: 290351 4
Sleva
4 197,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Od šířky drážky m (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290351 4
EAN / GTIN 4062406099503
Číslo výrobce 290351 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtaného otvoru použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm).

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáku jsou vhodné pro různé šířky drážek. V takovém případě použijte podle možnosti vždy optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost) pro dosažení maximální stability.
  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 − 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.