Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe pătrate ⌀ DS 20 mm, începând cu pătrat: 10mm

Cod articol.: 290330 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu pătrat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea tijei Ls 50 mm
Diametrul arborelui Ds 20 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 10 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin 9,1 mm
Lungime activă A 40 mm
Decalaj central L3 4,8 mm
Potrivit pentru deschidere pătrată min. 10 mm
Potrivit pentru deschidere pătrată max. 13 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290330 10
EAN / GTIN 4045197964397
Număr producător 290330 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.