{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Schaft Ls |
50 mm
|
|
| Durchmesser Schaft Ds |
20 mm
|
|
| Durchmesser Schneidenträger D1 |
10 mm
|
|
| Durchmesser Mindestvorbohr Dmin |
9,1 mm
|
|
| Auskraglänge A |
40 mm
|
|
| Mittenversatz L3 |
4,8 mm
|
|
| geeignet für Vierkant min. |
10 mm
|
|
| geeignet für Vierkant max. |
13 mm
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Produktart |
Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 290330 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197964397 | |
| Herstellernummer | 290330 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |