Držák na obrážení profilu pro čtyřhranné řezné vložky ⌀ DS 20 mm, od čtyřhranu: 10mm

Artiklové číslo: 290330 10
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

od čtyřhranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka stopky Ls 50 mm
Průměr hřídele Ds 20 mm
Průměr držáku břitu D1 10 mm
Průměr minimálního předvrtaného otvoru Dmin 9,1 mm
Nepodepřená délka A 40 mm
Středové přesazení F L3 4,8 mm
Vhodné pro čtyřhran min. 10 mm
Vhodné pro čtyřhran max. 13 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290330 10
EAN / GTIN 4045197964397
Číslo výrobce 290330 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 − 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.