Kartelfreesgereedschap universeel 20 mm

Artikelnummer: 290200 20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Schacht breedte 20 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 25 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 10 mm - 300 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 1
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290200 20
EAN/GTIN 4030741639036
Nummer fabrikant 31002652

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.
Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
Driepuntsaanslag voor exacte aspositionering. Radiale en axiale vergrendeling voor optimale gereedschapsgeleiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen