{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de la coupe | neutre | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | carré | |
| Dimensions de l’attachement | 20×20 | |
| Référence fabricant | Rändelfräswerkzeug universal | |
| Diamètre de molette d1 | 25 mm | |
| Diamètre de l’alésage moleté d2 | 8 mm | |
| Largeur molette b | 6 mm | |
| Capacité min. | 10 mm | |
| Capacité max. | 300 mm | |
| Profil de moletage | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | porte-molettes | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 290200 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741639036 | |
| Réf. fabricant | 31002652 | |
| Fabricant/personne responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |