Rezervor de colectare a uleiului pentru puntea motoare

Cod articol.: 2883635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea negru
Formă mâner Mâner cu trecere
Tip produs Tavă pentru butoiaş
Caracteristici Cu ajutor de turnare; Cu mâner
Material Polietilenă (PE)
Suprafaţă netratat

Identificare și clasificare

Cod articol 2883635
EAN / GTIN 4046459138167
Număr producător 2883635
L-Număr L60160 112653
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Rezervor de colectare a uleiului rezistent la temperatură și la substanțe chimice pentru colectarea scurgerilor ulei în timpul reparațiilor punților sau dezasamblării axelor trans-punților/arborilor motoare. ulei poate fi reumplut sau eliminat cu ușu

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Compatibil universal cu punțile cu ax înșurubat pentru vehicule comerciale, de ex. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, Iveco etc.
  • Cantitate de umplere: 3 l
  • Rezistenţă la temperatură: -40 până la +80 °C
  • Pentru diametrul jantei: min. 17,5″