• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölauffangbehälter für Antriebsachse

Artikel-Nr.: 2883635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Form Griff Durchfassgriff
Produktart Kleingebindewanne
Eigenschaften mit Ausgießhilfe; mit Griff
Material Polyethylen (PE)
Oberfläche unbehandelt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2883635
EAN / GTIN 4046459138167
Herstellernummer 2883635
L-Nummer L60160 112653
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Temperatur- und chemikalienbeständiger Ölauffangbehälter zum Auffangen von auslaufendem Öl bei Achsreparaturen bzw. Demontage der Steckachsen / Antriebswellen., Über die Ausguss-Öffnung an der Seite des Ölauffangbehälters kann das Öl problemlos umgefüllt bzw. entsprechend entsorgt werden.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Universell passend für NKW-Steckachsen z.B. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, Iveco etc.
  • Füllmenge: 3 l
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • Für Felgen-Durchmesser: min. 17,5″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb