• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sběrná nádrž oleje pro hnací nápravu

Artiklové číslo: 2883635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Farbe schwarz
Form Griff Durchfassgriff
Produktart Kleingebindewanne
Eigenschaften mit Ausgießhilfe; mit Griff
Material Polyethylen (PE)
Oberfläche unbehandelt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2883635
EAN / GTIN 4046459138167
Číslo výrobce 2883635
L-číslo L60160 112653
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Olejová sběrná nádrž odolná vůči teplotě a chemikáliím pro sběr unikajícího oleje při opravách náprav nebo demontáži hnacích hřídelů. Olej lze snadno přenášet nebo likvidovat přes otvor výsypky na straně nádrže na sběr oleje.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně vhodné pro zásuvné nápravy nákladních vozidel, např. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, Iveco atd.
  • Množství náplně: 3 l
  • Odolnost vůči teplotám: -40 až +80 °C
  • Pro průměr ráfku: min. 17,5″