C5 GHAD-8 Suporți de prindere pentru canelare și debitare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX.

Cod articol.: 2880031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2880031
EAN / GTIN 7291075083989
Număr producător 2880031
L-Număr L23920 1504

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere pentru canelare și debitare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50