C5 GHAD-8 Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de tournage, gorges et usinages frontaux

Réf.: 2880031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2880031
EAN / GTIN 7291075083989
Réf. fabricant 2880031
Article hors catalogue L23920 1504

Description

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka límce (LPR) 65 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 50