• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

C5 GHAD-8 Upínací držáky pro drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny a rozhraním CAMFIX.

Artiklové číslo: 2880031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2880031
EAN / GTIN 7291075083989
Číslo výrobce 2880031
L-číslo L23920 1504

Popis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 65 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17 mm
  • Długość całkowita (OAL) 95 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku