TGPAD 6R-T22 Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Cod articol: 2850128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2850128
EAN / GTIN 7291075169232
Număr producător 2850128
L-Număr L23920 2572

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.1 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate