TGDL 2525-4M Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Cod articol.: 2850100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2850100
EAN / GTIN 7291075075090
Număr producător 2850100
L-Număr L23920 2493

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 34 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm