TGPAD 6R-T22 Adaptadores para Plaquitas de Ranurado-Torneado TGMF/TGMP

Número de artículo: 2850128
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2850128
EAN / GTIN 7291075169232
Número del fabricante 2850128
Número L L23920 2572

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 47.1 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.5 mm
  • Longitud total (OAL) 47.1 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos