TGIR 32C-4 Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Cod articol.: 2850054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2850054
EAN / GTIN 7291075075458
Număr producător 2850054
L-Număr L23920 2383

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 220 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate