TGMF 420 IC908 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Cod articol.: 6450095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6450095
EAN / GTIN 7291075076066
Număr producător 6450095
L-Număr L23940 1070

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14.9 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20.5 mm