Piatră de ascuțit Tyrolit 24x13x100 mm pentru discuri abrazive CBN/diamant A240 V

Cod articol.: 283422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 283422
EAN / GTIN 9003172834221
Număr producător 283422
L-Număr L50140 104144
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Pietrele de ascuțit Tyrolit din oxid de aluminiu ascut și curăță toate discurile abrazive CBN și diamantate și sunt utilizate în aplicații de producție și reascuțire.
  • Ele pot fi utilizate pentru aplicații manuale și cu ghidare forțată.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 35 m/s.
  • Specificaţie: 89A 240 J7A V217
  • Dimensiune: L x C x L = 24 x 13 x 100

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Efect bun de ascuțire

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Pentru sectorul de producție și reascuțire