• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pierres à affûter guidées à la main pour meules diamantées et CBN

Réf.: 283422
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 283422
EAN / GTIN 9003172834221
Réf. fabricant 283422
Article hors catalogue L50140 104144
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les pierres d'affûtage Tyrolit en corindon supérieur affûtent et nettoient tous les forges d'angle CBN et diamant et sont utilisées dans le domaine de la production et du réaffûtage.
  • Elles sont utilisables pour une utilisation manuelle et forcée.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: 89A 240 J7A V217
  • Dimension: B x C x L = 24 x 13 x 100

Avantage(s):

  • Dressage à la main
  • Bon effet abrasif

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Affûtage et nettoyage de tous les forages d'angle CBN et diamant.
  • Pour le secteur de la production et du réaffûtage