Piedras de avivado manuales para discos abrasivos de diamante y CBN

Número de artículo: 283422
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 283422
EAN / GTIN 9003172834221
Número del fabricante 283422
Número L L50140 104144
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las piedras de afilar Tyrolit fabricadas con perforaciones en ángulos de óxido de aluminio afilan y limpian todas las muelas de CBN y de diamante y se utilizan en la producción y el reafilado.
  • Se pueden utilizar para aplicaciones manuales y forzadas.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: 89A 240 J7A V217
  • Dimensión: B x C x L = 24 x 13 x 100

Ventaja:

  • Repasado manual
  • Buen efecto de afilado

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Herramientas de repasado y afilado

Nota:

  • Afilado y limpieza de todas las muelas de CBN y de diamante
  • Para el área de producción y reafilado