Cheie antișoc, sculă de bază, cu șurub

Cod articol.: 2814579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2814579
EAN / GTIN 4046459136866
Număr producător 2814579
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0184-022.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 351 mm
  • Lăţimea totală: 120 mm
  • Greutate netă: 1,2kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • pentru tipul motorului:
    • motorină
    • Benzină
  • Lățimea/diametrul conului: 11,5 mm
  • Cep înălțime: 31,5 mm
  • Distanța între pini: 99,5 mm