Clé de contre-serrage, outil de base, avec boulon

Réf.: 2814579
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2814579
EAN / GTIN 4046459136866
Réf. fabricant 2814579
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Popis:

Dodává se s KL-0184-022.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 351 mm
  • Celková šířka: 120 mm
  • Čistá hmotnost: 1,2kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • pro typ motoru:
    • diesel
    • Benzín
  • Šířka/průměr čepu: 11,5 mm
  • Výška čepu: 31,5 mm
  • Rozteč čepů: 99,5 mm