• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalteschlüssel Grundwz., mit Bolzen

Artikel-Nr.: 2814579
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2814579
EAN / GTIN 4046459136866
Herstellernummer 2814579
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0184-022 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 351 mm
  • Gesamtbreite: 120 mm
  • Netto-Gewicht: 1,2 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • für Motorentyp:
    • Diesel
    • Benzin
  • Zapfenbreite/-Ø: 11,5 mm
  • Zapfenhöhe: 31,5 mm
  • Zapfen-Abstand: 99,5 mm