GHDR 32-8-JHP Scule de tăiere CUT-GRIP cu alimentare cu lichid de răcire direcționată

Cod articol: 2801731
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801731
EAN / GTIN 7291075302639
Număr producător 2801731
L-Număr L23920 1836

Descriere

Descriere:

Scule de tăiere CUT-GRIP cu alimentare cu lichid de răcire direcționată

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6.6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 29 mm
  • Lungimea capului (LH): 55 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate