GHDR 32-8-JHP CUT-GRIP Nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu pro drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 2801731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801731
EAN / GTIN 7291075302639
Číslo výrobce 2801731
L-číslo L23920 1836

Popis

Popis:

Nástroj pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 8,3 mm, šířka řezu min (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Délka hlavy (LH) 55 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny