GHMPL 25 Suport de prindere înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profiluri diferite

Cod articol: 2800426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800426
EAN / GTIN 7291075023336
Număr producător 2800426
L-Număr L23920 2069

Descriere

Descriere:

Suport de prindere înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profiluri diferite

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate