{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M6 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW5 | |
| Lungime nominală L | 25 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 5 Nm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Denumirea producătorului | Klemmschraube, Typ: 1 | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 5 Nm |
| Cod articol | 279816 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406571535 | |
| Număr producător | 279816 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |