Şurub de strângere, Tip: 3

Cod articol.: 279816 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub de mașină
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M6
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW5
Lungime nominală L 12 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 5 Nm
Suprafaţă brunat
Denumirea producătorului Klemmschraube, Typ: 3
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Filet pe stânga nu
Modelul coadăi Filet complet
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 279816 3
EAN / GTIN 4062406571559
Număr producător 279816 3