Tornillo ajuste, Tipo: 1

Número de artículo: 279816 1
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
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Tornillo de máquina
Contenido
pieza única
Tamaño de rosca d1
M6
Perfil de accionamiento
hexágono interior
Tamaño accionamiento
SW5
Longitud nominal L
25 mm
Par de apriete máx. recomendado
5 Nm
Superficie
negro
Denominación del fabricante
Klemmschraube, Typ: 1
Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Rosca izquierda
no
Modelo de vástago
Rosca completa
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Material
acero
Par de apriete mín. recomendado
5 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 279816 1
EAN / GTIN 4062406571535
Número del fabricante 279816 1