Upínací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 279816 1
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK5
Jmenovitá délka L 25 mm
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Povrch Černá
Označení výrobce Klemmschraube, Typ: 1
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Levý závit ne
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279816 1
EAN / GTIN 4062406571535
Číslo výrobce 279816 1