Lamă pentru retezare, neutru, Înălţimea lamei h5: 32mm

Cod articol.: 278005 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă pentru debitare
Tip de utilizare Neutru
Lubrifiant de răcire nu
Lăţime de canelare w 3 mm
Lungime L 150 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 65 mm
Înălţime h1 25 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Înălțime sabie h5 32 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lungime activă incl. degajare L1 32,5 mm
Cuprins o singură parte
Lăţime b2 2,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 278005 32
EAN / GTIN 4062406380779
Număr producător 278005 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029 – 278036.

Adaptat pentru:

Lame pentru plăcuţele de retezare Cod 278029 – 278036.

Atenţie:

Fixarea plăcuţei de retezare doar în combinaţie cu suportul de bază Cod 278008 şi 278009. Schimbarea plăcuţei de retezare se face confortabil, doar slăbind şurubul frontal a șinei de prindere de pe suportul de bază.

Notă:

Începând de la adâncime de canelare de 14 mm, cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.