Cheie de coroană pentru amortizor de șocuri

Cod articol.: 2780-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2780-1
EAN / GTIN 4000896082858
Număr producător 2780-1
L-Număr L60140 4540
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinărilor filetate ale amortizoarelor (îmbinare superioară cepuri)
la MERCEDES-BENZ tip 203 (clasa C an fabr. 2000 →)
  • Cheie hexagonală cu gaură Antrenare 22 mm, Lățime = lățime știft
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Diametru: 14.1 mm
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg