• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel ∙ 14,1 mm

Artikel-Nr.: 2780-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2780-1
EAN / GTIN 4000896082858
Herstellernummer 2780-1
L-Nummer L60140 4540
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigen von Stoßdämpfer-Verschraubungen (obere Zapfenverschraubung)
an MERCEDES-BENZ Typ 203 (C-Klasse Bj. 2000 →)
  • Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite = Zapfenbreite
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 14.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg