Llave de espiga para amortiguador

Número de artículo: 2780-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2780-1
EAN / GTIN 4000896082858
Número del fabricante 2780-1
Número L L60140 4540
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de uniones roscadas de amortiguadores (unión roscada de espiga superior)
en MERCEDES-BENZ modelo 203 (clase C año de fabr. 2000 →)
  • Accionamiento Hexágono con orificio 22 mm, Ancho = ancho de la espiga
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Diámetro: 14.1 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg