• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Klíč na korunky tlumičů

Artiklové číslo: 2780-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2780-1
EAN / GTIN 4000896082858
Číslo výrobce 2780-1
L-číslo L60140 4540
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s šroubením tlumiče pérování (horní čepové šroubení)
u MERCEDES-BENZ typ 203 (třída C r. v. 2000 →)
  • Šestihran s otvorem Pohon 22 mm, Šířka = šířka čepu
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Průměr: 14.1 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg