Suport de bază Vario Plus Eco, stânga, Tipul de prindere a cozii: PSC63

Cod articol.: 274531 PSC63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tipul de prindere a cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire reglabilă axial concentric sau descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare CCS06303513a
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Vario plus Eco
Denumirea producătorului Vario Plus Eco Grundhalter
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Lungime activă A 105 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport de bază
Lungimea totală L 83 mm
Înălţimea totală H1 54 mm
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 1,43 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 274531 PSC63
EAN / GTIN 4067263112228
Număr producător 274531 PSC63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport plăcuţe de tăiere Vario Plus Eco.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.